KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX -25m SX080910 - KF 09063 BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568936431
Sonepar cikkszám
SX080910
Gyártói cikkszám
KF 09063 BB
Gyártói típuskód
KF 09063 BB
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
52 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPOFLEX -25m