Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX -25m SX102348 - KF 09200 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX -25m SX102348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057688568

Sonepar cikkszám

SX102348

Gyártói cikkszám

KF 09200 FB

Gyártói típuskód

KF 09200 FB

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

200 mm

Belső átmérő:

172 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX -25m