KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 63 kék -50/1500m SX080913 - KF 09063 CA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - kék
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057644977
Sonepar cikkszám
SX080913
Gyártói cikkszám
KF 09063 CA
Gyártói típuskód
KF 09063 CA
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
52 mm
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső KOPOFLEX 63 kék -50/1500m