Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 75 kék -50m SX080915 - KF 09075 CA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX 75 kék -50m SX080915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - kék

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644991

Sonepar cikkszám

SX080915

Gyártói cikkszám

KF 09075 CA

Gyártói típuskód

KF 09075 CA

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

75 mm

Belső átmérő:

61 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX 75 kék -50m