Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX UV álló -25m SX102349 - KF 09200 UVFB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső KOPOFLEX UV álló -25m SX102349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568940742

Sonepar cikkszám

SX102349

Gyártói cikkszám

KF 09200 UVFB

Gyártói típuskód

KF 09200 UVFB

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

200 mm

Belső átmérő:

176 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső KOPOFLEX UV álló -25m