KOPOS KOLIN - Védőcső menetes karmantyú SN074003 - 329/1 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 37 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604896
Sonepar cikkszám
SN074003
Gyártói cikkszám
329/1 XX
Gyártói típuskód
329/1 XX
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
37 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
csavarmenet
Belső menettel:
Igen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső menetes karmantyú