KOPOS KOLIN - Védőcső merev 20mm 320N EHF halogénmentes SN129720 - 1520HF FA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Halogénmentes - Igen
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 17.1 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129720
Gyártói cikkszám
1520HF FA
Gyártói típuskód
1520HF FA
Halogénmentes:
Igen
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
17.1 mm
Szín:
fekete
Védőcső merev 20mm 320N EHF halogénmentes