KOPOS KOLIN - Védőcső merev 25-ös 320N világosszürke 3m/szál SN144763 - 1525 KA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 22.1 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057616912
Sonepar cikkszám
SN144763
Gyártói cikkszám
1525 KA
Gyártói típuskód
1525 KA
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
22.1 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem