Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső merev 320N fehér SN016963 - 1520 HA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső merev 320N fehér SN016963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1100 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057619074

Sonepar cikkszám

SN016963

Gyártói cikkszám

1520 HA

Gyártói típuskód

1520 HA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

17.4 mm

Szín:

fehér

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső merev 320N fehér