Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső merev MŰ II 16 320N 3m/szál SN145224 - 1516E KA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső merev  MŰ II 16 320N 3m/szál SN145224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 13.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

767 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057617209

Sonepar cikkszám

SN145224

Gyártói cikkszám

1516E KA

Gyártói típuskód

1516E KA

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

13.7 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső merev MŰ II 16 320N 3m/szál