Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Védőcső optikai kábelhez 50/44mm műanyag hajlékony piros földbe fektethető SN001306 - 06050 BS100

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső optikai kábelhez 50/44mm műanyag hajlékony piros földbe fektethető SN001306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057699540

Sonepar cikkszám

SN001306

Gyártói cikkszám

06050 BS100

Gyártói típuskód

HDPE 50 piros

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

44 mm

Anyagminőség:

poliolefin

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony piros optikai kábelhez 50/44mm