KOPOS KOLIN - Védőcső PG42-es acélpáncélcsőhöz kábelkivezető SN009214 - 4842/P KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 54 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
75 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604995
Sonepar cikkszám
SN009214
Gyártói cikkszám
4842/P KB
Gyártói típuskód
4842/P
A következő névleges csőátmérőhöz:
54 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Védőcső PG42-es acélpáncélcsőhöz kábelkivezető