Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső végzáró HDPE csőhöz GT74823 - 05051 KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső végzáró HDPE csőhöz GT74823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Anyagminőség - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057651586

Sonepar cikkszám

GT74823

Gyártói cikkszám

05051 KB

Gyártói típuskód

05051 KB

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Anyagminőség:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

csavarmenet

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső végzáró HDPE csőhöz