Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Véldőcső könyök 40 halogénmentes SN084828 - 4140HF FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Véldőcső könyök 40 halogénmentes SN084828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 35.8 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084828

Gyártói cikkszám

4140HF FB

Gyártói típuskód

4140HF FB

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

35.8 mm

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Átmérő:

40 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

135 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

poliolefin

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Véldőcső könyök 40 halogénmentes