Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Záródugó 110mm Kopoflexhez SN085800 - 17110 BB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Záródugó 110mm Kopoflexhez SN085800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 94 mm

  • Felület - egyéb

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057606708

Sonepar cikkszám

SN085800

Gyártói cikkszám

17110 BB

Gyártói típuskód

17110 BB

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

94 mm

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence tömítés ; Záródugó 110mm Kopoflexhez