Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Záródugó 63mm Kopoflexhez GT69530 - 17063 BB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Záródugó 63mm Kopoflexhez GT69530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 52 mm

  • Felület - egyéb

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057606685

Sonepar cikkszám

GT69530

Gyártói cikkszám

17063 BB

Gyártói típuskód

17063

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

52 mm

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Záródugó 63mm Kopoflexhez