KOPOS KOLIN - Záródugó 75mm Kopoflexhez SN085798 - 17075 BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 61 mm
Felület - egyéb
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085798
Gyártói cikkszám
17075 BB
Gyártói típuskód
17075 BB
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
61 mm
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence tömítés ; Záródugó 75mm Kopoflexhez