Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Záródugó 90 mm Kopoflexhez SN152960 - 17090 BB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Záródugó 90 mm Kopoflexhez SN152960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 75 mm

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057609204

Sonepar cikkszám

SN152960

Gyártói cikkszám

17090 BB

Gyártói típuskód

17090 BB

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

75 mm

Polírozott felület:

Nem

Záródugó 90 mm Kopoflexhez