KOPP - Érvéghüvely készlet 0,5-2,5mm szigetelt GT46671 - 354498018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szigetelt érvéghüvelyek - Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások - Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek - Nem
Kábelkötözővel - Nem
Szerszámmal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224493697
Sonepar cikkszám
GT46671
Gyártói cikkszám
354498018
Gyártói típuskód
3544.9801.8
Szigetelt érvéghüvelyek:
Igen
Szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Nem szigetelt érvéghüvelyek:
Nem
Kábelkötözővel:
Nem
Szerszámmal:
Nem
Nem szigetelt kábelcsatlakozások:
Nem
Préselt kábelsaruk Cu-vezeték számára:
Nem
Csőkábelsaruk Cu-vezetékek számára:
Nem
Kábelcsavarzatok:
Nem
50-50 darab 0,5 mm2, 0,75 mm2, 1 mm2, 1,5 mm2 és 2,5 mm2