Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 szürke rácsos G25070 - 190804042

MásolásMásolás
KOPP - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 szürke rácsos G25070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008220999605

Sonepar cikkszám

G25070

Gyártói cikkszám

190804042

Gyártói típuskód

1908.0404.2

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-250 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 szürke rácsos