KOPP - Hajólámpa 1x100W izzós kerek IP43 műa rács G09228 - 194401003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008223961524
Sonepar cikkszám
G09228
Gyártói cikkszám
194401003
Gyártói típuskód
1944.0100.3
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-250 V
Búra anyaga:
mintázott üveg
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Hajólámpa 1x100W izzós kerek IP43 műa rács