KOPP - Hajólámpa 1x100W izzós ovál IP43 szűrke ráccsal SN023804 - 196504001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008223961906
Sonepar cikkszám
SN023804
Gyártói cikkszám
196504001
Gyártói típuskód
1965.0400.1
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-250 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
mintázott üveg
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen