Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Mű II 16 könyök szürke GT38970 - 381416001

MásolásMásolás
KOPP - Mű II 16 könyök szürke GT38970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Ív szöge - 45 °

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38970

Gyártói cikkszám

381416001

Gyártói típuskód

3814.1600.1

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Külső átmérő:

16 mm

Ív szöge:

45 °

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Cső belső színe:

szürke

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü II könyök 16mm szürke