KOPP - Sork doboz műa fk és sülly 60x 60mm tűzhelycsatlakozó 008317 - 194002002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP20
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008224212472
Sonepar cikkszám
008317
Gyártói cikkszám
194002002
Gyártói típuskód
1940.0200.2
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP20
Szín:
fehér
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Hosszúság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
műanyag
5x2,5 mm2 sorkapoccsal. Süllyesztett és falon kívüli felhasználásra.