MegszűntNem visszaküldhető

KOPP - Stecklámpa 8W 230V 5m vezetékkel G39003 - 196800044

MásolásMásolás
KOPP - Stecklámpa   8W 230V 5m vezetékkel G39003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230-250 V

  • Kapcsolóval - Nem

  • Fényforrás - fénycső

  • Kábellel és villás dugóval - Igen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008223961937

Sonepar cikkszám

G39003

Gyártói cikkszám

196800044

Gyártói típuskód

1968.0004.4

Névleges feszültség:

230-250 V

Kapcsolóval:

Nem

Fényforrás:

fénycső

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Stecklámpa 8W 230V 5m vezetékkel