Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 315mA T lomha bizt betét SN119378 - T315mA 5x20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.315 A
Kivitel - üvegcsöves
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119378
Gyártói cikkszám
T315mA 5x20
Gyártói típuskód
T315mA 5x20
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.315 A
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Üvegcsöves 5x20mm 315mA T lomha bizt betét