Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 630mA F gyors bizt betét SN053780 - F630 MA 5X20MM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 0.63 A
Kivitel - üvegcsöves
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053780
Gyártói cikkszám
F630 MA 5X20MM
Gyártói típuskód
F630MA 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
0.63 A
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 630mA F gyors bizt betét