Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 1A F gyors bizt betét PA01251 - 1 A 6X32MM

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 1A F gyors bizt betét PA01251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 1 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA01251

Gyártói cikkszám

1 A 6X32MM

Gyártói típuskód

F1A 250V 6x32MM

Méret:

egyéb

Névleges áram:

1 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Korondán ; Üvegcsöves 6x30/32mm 1A F gyors bizt betét