Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 2A T lomha bizt bet SN089172 - T2A 6x30/32 mm Üveg bizt

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm  2A T lomha bizt bet SN089172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 2 A

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089172

Gyártói cikkszám

T2A 6x30/32 mm Üveg bizt

Gyártói típuskód

T2A 6x30/32 mm Üveg bizt

Méret:

egyéb

Névleges áram:

2 A

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Üvegcsöves 6x30 2A T lomha bizt bet