KVGY - Hengeres 10x38mm 0,5A gL/gG vezvédő bizt betét K00306 - 0074691100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 0.5 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00306
Gyártói cikkszám
0074691100
Gyártói típuskód
CH- 10 0,5A gG
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
0.5 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 10x38mm 0,5A gL/gG vezvédő bizt betét