KVGY - Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét K00629 - 0074691200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00629
Gyártói cikkszám
0074691200
Gyártói típuskód
CH- 10 25A gG
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét