KVGY - Hengeres 14x51mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét K00328 - 0074691410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 32 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00328
Gyártói cikkszám
0074691410
Gyártói típuskód
CH- 14 32A gG
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
32 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 14x51mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét