KVGY - Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét K00332 - 0074691540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00332
Gyártói cikkszám
0074691540
Gyártói típuskód
CH- 22 40A gG
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét