Lámpaház Kft. - Közvil lpt 70W nátrium IP65 + 2200mm magas kandeláber GT87650 - H-5888 - 2200mm kandeláber 70W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E40
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87650
Gyártói cikkszám
H-5888 - 2200mm kandeláber 70W
Gyártói típuskód
H-5888 - 2200mm kandeláber 70W
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Lámpaház Kft. ; Közvil lpt 70W nátrium IP65 + 2200mm magas kandeláber