Landlite - Fürdőszobai lpt 14W fénycsöves IP44 EVG+dugalj+ff GT14367 - 01CEL754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14367
Gyártói cikkszám
01CEL754
Gyártói típuskód
WBL-S2 14W G5 IP44
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 14W fénycsöves IP44 EVG+dugalj+ff