Landlite - Reflektor 2x26W kompfcső G24q-3 szimm IP44 fehér + ff GT28404 - 01CEL037C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28404
Gyártói cikkszám
01CEL037C
Gyártói típuskód
FL-226B 2X26W G24q-3 fehér
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Magasság / mélység:
180 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 2x26W kompfcső G24q-3 szimm IP44 fehér + ff