LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x16 barna 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN030943 - 4520036
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN030943
Gyártói cikkszám
4520036
Gyártói típuskód
H07V-K 1x16 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
750 V
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Tömeg:
187 kg/km