Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT22125 - 4520094

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 narancs 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT22125

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

narancs
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.zöld

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - nincs

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22125

Gyártói cikkszám

4520094

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 narancs

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

nincs

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

narancs

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

bevonat nélküli

AWG-méret:

10

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Érszín:

narancs

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

nincs

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

21.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 6 narancs Műa szig hajlvezeték 450/750V