Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x10 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT68610 - 00105064

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x10 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT68610

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

zöld
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.egyéb
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68610

Gyártói cikkszám

00105064

Gyártói típuskód

H07V-K 1x10 zöld

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

zöld

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

zöld

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; ACS Handelsges.m.b.H ; H07V-K 1x 10 zöld Műa szig hajlvezeték 450/750V