Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x16 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN096206 - 4520026

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x16 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN096206

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096206

Gyártói cikkszám

4520026

Gyártói típuskód

H07V-K 1X16 kék RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Tömeg:

187 kg/km

H07V-K 1x16 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH