Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x1 kék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G69372 - 4512263S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x1 kék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G69372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - nélkül

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774700625

Sonepar cikkszám

G69372

Gyártói cikkszám

4512263S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x1 kék-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

nélkül

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

fényes

AWG-méret:

18

Vezetékátmérő:

1.12999999 mm

Árnyékolás:

Nem

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Érszigetelés:

PVC

Érjelölés:

szín

Érszín:

különböző

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Védőborítás:

nélkül

Kábel páncélozása/páncél:

nélkül

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

2.6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

11.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 1 kék-fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V