LEDVANCE - 075139 IP44 SN082566 - 075139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Ütésállóság (IK) - IK06
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082566
Gyártói cikkszám
075139
Gyártói típuskód
075139
Védettség (IP):
IP44
Ütésállóság (IK):
IK06
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
500 mm
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
102 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; 075139