Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Állólámpa LED-es 12W 200lm wifis RGB SN154258 - 665880

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Állólámpa LED-es 12W 200lm wifis RGB SN154258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-6500 K

  • Magasság / mélység - 72 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Kompatibilis az Amazon Alexával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

275 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075665880

Sonepar cikkszám

SN154258

Gyártói cikkszám

665880

Gyártói típuskód

SMART+WIFI FLOOR CORNER RGBW

Anyag:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Magasság / mélység:

72 mm

Szélesség:

110 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Foglalat:

nincs

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

12 W

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényszín:

RGB

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház színe:

fekete

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Kapcsolóval:

Nem

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

200-200 lm

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Teljesítményfaktor:

0.5

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Hosszúság:

1800 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Állólámpa LED-es 12W 200lm wifis RGB