Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Asztali lámpa fehér ledes 15W 600lm dim. SN154256 - 575875

MásolásMásolás
LEDVANCE - Asztali lámpa  fehér ledes 15W 600lm dim. SN154256

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075575875

Sonepar cikkszám

SN154256

Gyártói cikkszám

575875

Gyártói típuskód

SUN@HOME PANAN DESK

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Magasság / mélység:

700 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Rendszer teljesítmény:

15 W

Színhőmérséklet:

2200-5000 K

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Kapcsolóval:

Nem

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Szerelési mód:

talp

Ház anyaga:

alumínium

Állítható magasság:

Igen

Ház színe:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Búra/fedél színe:

fehér

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

600-600 lm

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Teljesítményfaktor:

0.5

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

220 mm

Hosszúság:

1800 mm

Átmérő:

220 mm

IFTTT-támogatással:

Igen

Asztali lámpa fehér ledes 15W 600lm dim.