Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Autós zseblámpa vészhelyzetek esetére állítható sugárzási szöggel elemes 100lm IP20 1,5h SN174945 - 175824

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Autós zseblámpa vészhelyzetek esetére állítható sugárzási szöggel elemes 100lm IP20 1,5h SN174945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Ház színe - fekete

  • Teljes súly - 320 g

  • Fényforrással - Igen

  • Hosszúság - 34 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854175824

Sonepar cikkszám

SN174945

Gyártói cikkszám

175824

Gyártói típuskód

FLASHL CAR BTRY EM FS1

Kivitel:

egyéb

Ház színe:

fekete

Teljes súly:

320 g

Fényforrással:

Igen

Hosszúság:

34 mm

Fényáram:

100-100 lm

Fényerő állítás:

fokozatokban

Kültéri mobil lámpatestek. Termékjellemzők: Üvegkalapács, biztonságiövkés. Masszív alumíniumház. Kényelmes gomb az üzemmódváltáshoz. Termékelőnyök: 4 üzemmód: 1. megnyomás: erős fény, 100 lm, 2. megnyomás: lágy fény, 70 lm, 3. megnyomás: SOS üzemmód, 4. megnyomás: villogó üzemmód. A fénysugár szöge a lencse elforgatásával állítható. 1,5 óra működés teljes fényerővel. 4 db AAA elemmel működik (nem tartozék). Alkalmazási területek: Többfunkciós.