Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1200mm 19W 4000K 1700lm IP20 SN083304 - 948099

MásolásMásolás
LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1200mm 19W 4000K 1700lm IP20 SN083304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083304

Gyártói cikkszám

948099

Gyártói típuskód

TUBEKITLED12 19W/840 230V

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

36.5 mm

Kapcsolóval:

Igen

Magasság / mélység:

35 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-0 lm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 1200mm 19W 4000K 230V 1700lm