LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1500mm 25W 3000K 2400lm IP20 SN025523 - 000445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
625 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025523
Gyártói cikkszám
000445
Gyártói típuskód
LinearLED 1500 Power 25W/3000K
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1473 mm
Szélesség:
24 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
36 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
25 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2500-0 lm
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem