Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1500mm 25W 3000K 2500lm IP20 SN116504 - 106352

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 1500mm 25W 3000K 2500lm IP20 SN116504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

412 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116504

Gyártói cikkszám

106352

Gyártói típuskód

LN COMP HO 1500 25W/3000K

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

nincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1473 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

24 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Magasság / mélység:

36 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Pólusszám:

3

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Rendszer teljesítmény:

25 W

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

120-120 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK03

Védettség (NEMA):

egyéb

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Fényérzékelővel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-2500 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompakt lámpatest egyetlen lámpatestként való használatra vagy foltmentes soroláshoz magas fényárammal. Termékjellemzők: A hagyományos T8 vagy T5 lámpatestek helyettesítésére. Max. 10 lámpatest kapcsolható össze. Átlátszó végzárók. A hátsó bekötésű Linear Compact Batten lámpatest a sor elejére építhető. 1000...2500 lm fényáramú változatokban kapható. 4 különböző hosszal kapható. Fényhasznosítás: akár 100 lm/W. Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C. Termékelőnyök: Kompakt méret. Kompakt méretének köszönhetően kis helyen elfér. Foltmentesen sorba szerelhető, akár 10 lámpatest használatával. Magas, akár 2500 lm-es fényáram. Linear Compact Batten lámpatesthez csatlakoztatva foltmentesen sorba szerelhető, látható kábelek nélkül. Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. Elfordított csatlakoztatás lehetséges a mellékelt kábellel. 2 különböző rugalmas beépítési szög, 2 különböző szerelési opcióval. Sokoldalú alkalmazás a 600 mm –1500 mm-es kábelhosszoknak köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására. Beltéri alkalmazási területek. Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok. Kiemelő világítás. Közterek. Frízvilágítás. Polcok, bútorok beépítése vagy szekrénybe szerelhető. Foltmentes vonalvilágítás. Berendezés / tartozékok: Hálózati csatlakozóval, kábelcsatlakozóval és hálózati adapterrel további lámpatestek sorolásához. A fali és mennyezeti beépítéshez szükséges anyagok a csomagban. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található..