LEDVANCE - Bútorvilágító LED-es 25W 2500lm 3000K 1500mm IP20 SN121431 - 099777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
414 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121431
Gyártói cikkszám
099777
Gyártói típuskód
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K
Fényforrással:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
nincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1475 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
27 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kapcsolóval:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Huzalozás típusa:
átmenő vezetékeléssel
Magasság / mélység:
38 mm
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Pólusszám:
2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Rendszer teljesítmény:
25 W
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
115-115 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK03
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Fényérzékelővel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2500-2500 lm
Teljesítményfaktor:
0.9
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem