MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Csarnokvil 120W LED-es 13500lm 6500K IP65/IK08 SN057912 - 811041

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Csarnokvil 120W LED-es 13500lm 6500K IP65/IK08 SN057912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057912

Gyártói cikkszám

811041

Gyártói típuskód

HighBay LED 120W/6500K

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

100-240 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

295 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

120 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

13500-0 lm

Ház anyaga:

alumínium

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Magasság / mélység:

143 mm

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 120W LED-es 13500lm 6500K IP65/IK08